Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Lem PVC dirancang khusus untuk menyambung pipa PVC, sedangkan Lem PVAc, seperti Dextone Lem Putih (PVAC) White 500g, lebih cocok untuk kayu dan bahan pori-pori lainnya.
Masa simpan menentukan efektivitas lem. Gunakan lem sebelum tanggal kedaluwarsa untuk memastikan kinerja optimal.
Simpan di tempat sejuk dan kering, jauh dari sinar matahari langsung. Pastikan tutupnya rapat untuk mencegah penguapan.
Avian Max menawarkan adhesi kuat dan cepat kering, ideal untuk aplikasi industri. Produk ini juga tersedia dengan diskon 10% di monotaRO Indonesia.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| Dextone Lem Putih (PVAC) White 500g 1pc | - Color: White | 26,000 |
| NACHI TAPE PVC UL Tape Red 19mmx20m 1pc | - ICP: Yes | 14,000 |
| Dextone (Clearance) Lem Putih (PVAC) White 500g 1pc | - Size (g): 500 | 20,000 |
| Fox Lem PVAc Putih 1kg 1pc | - Size (g): 1000 | 47,000 |
| TRUSCO Sealing Tape HW801 White 1roll | - Specification: Able to cut with hand | 7,000 |
| ThreeBond Adhesive (Lem) 1741 20g 1pc | - Appearance: Colorless | 179,900 |
| AS ONE Fluorine Seal Tape PTFE 15m 1bag(2pcs) | - Operating Temperature Range (°C): -100 to +250 | 179,900 |
| Jason Thread Seal Tape 394-010 1/2inchx10mx0.075mm 1roll | - Material: High Quality | 6,000 |
| ThreeBond Adhesive (Lem) 1530 150g 1pc | - Viscosity (Pa.s): 100 | 459,900 |
| Oci Adhesive PVC Solvent S100 Clear 500g 1pc | - Shef Life (months): 12 | 80,000 |
Lem PVAc, seperti Avian Max Lem Putih PVAc 350g dan Dextone Lem Putih (PVAC) White 500g, adalah jenis lem yang biasanya digunakan untuk material porus seperti kayu. Lem ini hadir dalam warna putih dan tidak memerlukan pengenceran, membuatnya mudah digunakan dalam berbagai aplikasi industri.
Produk seperti MGP Lem Semprot Pipa PVC 200ml dirancang khusus untuk penyambungan pipa PVC. Aplikasinya yang mudah dan cepat menjadikannya pilihan ideal untuk pekerjaan yang memerlukan efisiensi waktu tanpa mengorbankan kekuatan sambungan.
Oci Adhesive PVC Solvent S100 Clear 100g adalah contoh dari solvent PVC yang digunakan untuk penyambungan pipa. Produk ini memberikan hasil yang kuat dan tahan lama.
Tape seperti CHUKOH FLO PTFE Adhesive Tape S1201M00352 memiliki ketahanan terhadap suhu tinggi dan kimia yang bersifat korosif. Produk ini cocok untuk aplikasi yang memerlukan ketahanan ekstra, seperti dalam lingkungan industri berat.
1. Jenis Material yang Akan Disambung:
Memilih lem yang tepat bergantung pada material yang akan disambung. Untuk pipa PVC, lem semprot atau solvent PVC yang dirancang khusus untuk bahan tersebut adalah pilihan terbaik. Sedangkan untuk material porus seperti kayu, lem PVAc lebih sesuai.
2. Kondisi Lingkungan:
Jika aplikasi dilakukan di lingkungan dengan rentang suhu yang besar, penting untuk memilih produk dengan ketahanan suhu tinggi seperti tape adhesive PTFE. Ini memastikan sambungan tetap kuat meskipun terkena perubahan suhu ekstrem.
- Lem Epoxy:
Biasanya lebih kuat tetapi memerlukan waktu pengeringan lebih lama dan lebih mahal, sehingga tidak selalu menjadi pilihan praktis untuk semua aplikasi.
- Lem Cyanoacrylate:
Cepat kering tetapi tidak cocok untuk material PVC karena kurang fleksibel, membuatnya lebih sesuai untuk aplikasi yang memerlukan pengeringan cepat tanpa memerlukan fleksibilitas.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/NIPPON%20VALQUA%20Tape%20Seal%20(R)/fmP105559562-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/NIPPON%20VALQUA%20Tape%20Seal/abP105425371-1.jpg)